Eriks
GEDORE

GEDORE 2190-8 Extension 1" 200 mm

  • ERIKS:23063747
  • Fabricant:4010886618028
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

65,25 €/ Unitéhors TVA

78,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1"
Longueur
200 mm
Dimension raccord
25 mm
Type de carré
25 mm (1")
Feature EF014932_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non