Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rallonge 1" type 2190
Rallonge 1" type 2190
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1"
2
Longueur [mm]
200
1
400
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Rallonge 1" type 2190
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
2190-8 Extension 1" 200 mm
1"
200
65,25 €
/
unité
2190-16 Extension 1" 400 mm
1"
400
91,44 €
/
unité
Se connecter