Eriks
GEDORE

GEDORE 2093 U-10 Cliquet reversible 1/4" 127 mm

  • ERIKS:23063744
  • Fabricant:4010886618042
Image 1
Avec levier inverseur, verrouillage en position intermédiaire, Angle de reprise 15 degrés, Poignée 2 composants antidérapante avec trou daccrochage, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

65,14 €/ Unitéhors TVA

78,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
130 mm
Poids
102 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
6.3 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
22 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
15 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Oui
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non