Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 1/4" type 2...
Cliquet réversible 1/4" type 2093 U-10
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4"
1
Longueur [mm]
130
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 1/4" type 2093 U-10
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
2093 U-10 Cliquet reversible 1/4" 127 mm
1/4"
Non
Non
65,14 €
/
unité
Se connecter