Eriks
GEDORE

GEDORE 2030 Agrandissement de la pièce 1/4" à 3/8

  • ERIKS:23901501
  • Fabricant:4010886617007
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4 in
Réduction à
3/8"
Finition ôté outil
Carré (femelle)
Dimension de raccordement ôté outil
1/4"
Dimension de raccordement ôté outil
6.3 mm
Finition ôté clé à douille
Carré (mâle)
Dimension de raccordement ôté clé à douille
10 mm
Longueur
26 mm
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF014932_
Oui