Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pièce d'agrandissement 1/4", 2...
Pièce d'agrandissement 1/4", 26 mm type 6037
Modèle :
DIN 3123 A 6,3 x 10 - ISO 3316, avec maintien par bille.
En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli et chromé.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
1
Réduction à
3/8"
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pièce d'agrandissement 1/4", 26 mm type 6037
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
2030 Agrandissement de la pièce 1/4" à 3/8
1/4
3/8"
11,76 €
/
unité
Se connecter