1 871,90 €/ Unitéhors TVA
2 265,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Matériau | Acier |
Hauteur | 985 mm |
Largeur | 865 mm |
Profondeur | 606 mm |
Avec tiroirs | Oui |
Nombre de tiroirs | 9 |
Type pneu | Caoutchouc massif |
Avec frein | Oui |
Revêtement du surface | Plastifié |
Feature EF015141_ | Autre |