Eriks
GEDORE

Servante d'atelier type 2005

Servante d'atelier type 2005

Modèle : construction solide en tôle d'acier, multifonction, avec 7 tiroirs ouvrant d'un côté (pouvant tous être cloisonnés individuellement), extraction totale, blocage individuel et panneaux obturateurs, stables et amovibles. L'équipement de base comprend 10 séparateurs longitudinaux et 2 séparateurs transversaux. Alésages carrés 9 x 33 mm sur les deux côtés permettant d'accrocher différents accessoires. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail confortable et large en ABS, à rebord large et élevé, avec 3 casiers pour petites pièces. Très stable, roulant bien dans la direction voulue, maniable grâce à son train roulant robuste pour charges lourdes, avec 2 grandes roues haute performance débordant sur le côté et 2 roues pivotantes, dont une avec frein total. Protection antichoc supplémentaire sur le pourtour avec protection pour les talons.
Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, caisson bleu GEDORIT, tiroirs argentés GEDORIT.

Image 1
2 of Servante d'atelier type 2005
ProduitDisponiblePrixhors TVA