Eriks
GEDORE

GEDORE 2005 0511 Chariot à outils avec 7 tiroirs

  • ERIKS:23288558
  • Fabricant:4010886851654
Image 1
Tablette de travail en ABS avec compartiments pour petites pièces, Parois latérales avec perforation Euro de 10 x 38 mm, Sécurité grâce à la protection des talons et des arêtes, Tiroirs larges (larg. 640 x prof. 400 mm) avec ouverture à 100 %, extractibles, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg, Capacité de charge totale de 1000 kg en statique (750 kg en dynamique), Couleurs et versions spéciales sur demande
Ajouter à la liste

1 549,60 €/ Unitéhors TVA

1 875,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Acier
Hauteur
985 mm
Largeur
865 mm
Profondeur
606 mm
Avec tiroirs
Oui
Nombre de tiroirs
7
Type pneu
Caoutchouc massif
Avec frein
Oui
Revêtement du surface
Plastifié
Feature EF015141_
Autre