Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 U-10 L Cliquet réversible 1/2" 350 mm

  • ERIKS:23063333
  • Fabricant:4010886615454
Image 1
Fabrication conforme à la norme DIN 3122, ISO 3315, Avec déclenchement par bouton-poussoir, Angle de pivotement de retour 7,5°, Pour embouts des clés à douilles et raccords avec entraînement par carré conducteur conforme à la norme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Ajouter à la liste

97,06 €/ Unitéhors TVA

117,44 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
350 mm
Poids
616 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
12.5 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
7.5 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Oui
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non