Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 1/2" exécut...
Cliquet réversible 1/2" exécution longue type 1993 U-10 L
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/2"
2
Longueur [mm]
270
1
350
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cliquet réversible 1/2" exécution longue type 1993 U-10 L
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
1993 U-10 T Cliquet reversible 1/2" 270 mm
1/2"
Non
Non
78,24 €
/
unité
1993 U-10 L Cliquet réversible 1/2" 350 mm
1/2"
Non
Non
97,06 €
/
unité
Se connecter