Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6MXTXBALE

  • ERIKS:13628672
  • Fabricant:5400608172522
Image 1
Ajouter à la liste

15,62 €/ Mètrehors TVA

18,90 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1934,104 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
MXT
Code
6MXTXBALE
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
17.1 mm
Pression maximum de service
330 bar
Pression de travail maximum
33 MPa
Pression de travail maximum
4800 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1320 bar
Pression d'éclatement minimum
132 MPa
Pression d'éclatement minimum
19272 psi
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Couche de fil tressé avec haute résistance à la traction
Poids
0.39 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 R16
Pièces détachées et accessoires

8,20 €/ Mètrehors TVA

9,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 19/11/2026

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026