Eriks
FLEXION

FLEXION Hélice de protection contre les frottements en métal ronde MSP-R-19

  • ERIKS:13160183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les spirales métalliques FLEXION™ protègent les flexibles dans les applications les plus exigeantes. Elles résistent à des contraintes mécaniques élevées, notamment dans les secteurs minier, des infrastructures et d'autres industries soumises à des conditions d'utilisation extrêmes.

Matériau:
  • Acier galvanisé de haute qualité
Avantages:
  • Prolonge la durée de vie des flexibles
Ajouter à la liste

8,20 €/ Mètrehors TVA

9,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
MSP-R
Type
Spire de protection ronde, acier
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
Galvanisé
Zone du diamètre extérieur du flexible
de 16.01 jusqu'à 18 mm
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre du fil
2.8 mm
Longueur du rouleau
10 m