Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6M5KXRL100

  • ERIKS:1029259
  • Fabricant:5414465883750
Image 1
Ajouter à la liste

19,02 €/ Mètrehors TVA

23,01 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

411,43 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M5K
Code
6M5KXRL100
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
17.5 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.41 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Approbation
DNV, LR, BV
Pièces détachées et accessoires

8,20 €/ Mètrehors TVA

9,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026