21,50 €/ Mètrehors TVA
26,02 €TVA incluse
Vendu par: 100,58Commande minimum: 100,58
Date de livraison estimée - 27/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M4KH |
Code | 6M4KHXRL101 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 17.8 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.46 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R19 |
Norme ISO | ISO 11237 R19 |
8,20 €/ Mètrehors TVA
9,92 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202637,53 €/ Mètrehors TVA
45,41 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
210 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026