28,19 €/ Mètrehors TVA
34,11 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M2T-MTF |
Code | 6M2T-MTFXRL100 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 17.8 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Pression d'éclatement minimum | 140 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 20440 psi |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Gates Megatuff |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.45 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 R16 |
Approbation | DNV |
8,20 €/ Mètrehors TVA
9,92 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202637,53 €/ Mètrehors TVA
45,41 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
210 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026