Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 6G1XRL125

  • ERIKS:11374425
  • Fabricant:5414465883521
Image 1
Ajouter à la liste

19,43 €/ Mètrehors TVA

23,51 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

92,52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
G1
Code
6G1XRL125
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int.
9.5 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Diamètre extérieur
17.1 mm
Pression maximum de service
180 bar
Pression de travail maximum
18 MPa
Pression de travail maximum
2600 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
720 bar
Pression d'éclatement minimum
72 MPa
Pression d'éclatement minimum
10512 psi
Rayon de courbure min.
65 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.32 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 853-1SN
Norme SAE
SAE 100 R1AT
Norme ISO
ISO 1436 1SN R1ATS
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

8,20 €/ Mètrehors TVA

9,92 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026