193,04 €/ Mètrehors TVA
233,58 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
39,345 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG6K |
Code | 24EFG6KXLL |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 57.4 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1680 bar |
Pression d'éclatement minimum | 168 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 24528 psi |
Rayon de courbure min. | 250 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Six spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 4.82 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme SAE | SAE 100 R15 |
Norme ISO | ISO 3862 R15 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
13,92 €/ Mètrehors TVA
16,84 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
32,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202613,26 €/ Mètrehors TVA
16,04 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 02/12/2026151,05 €/ Mètrehors TVA
182,77 €TVA incluse
11,45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026