151,05 €/ Mètrehors TVA
182,77 €TVA incluse
11,45 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Pyrojacket® |
Type | PJA |
Matériau | Fibre de verre/Caoutchouc de silicone |
Couleur | Rouge |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Température minimale | -54 °C |
Température maximale | 260 °C |
Longueur du rouleau | 30 m |
46,74 €/ Mètrehors TVA
56,56 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
55,25 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026