Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 24EFG6K-MTF

  • ERIKS:12448184
  • Fabricant:5414465159220
Image 1
Ajouter à la liste

253,03 €/ Mètrehors TVA

306,17 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

14,29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG6K-MTF
Code
24EFG6K-MTF
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int.
38.1 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Diamètre extérieur
57.4 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Gates Megatuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Six spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
4.82 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 3862 R15
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

13,92 €/ Mètrehors TVA

16,84 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

32,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

13,26 €/ Mètrehors TVA

16,04 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

151,05 €/ Mètrehors TVA

182,77 €TVA incluse

11,45 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026