55,12 €/ Mètrehors TVA
66,70 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2XH |
Code | 12G2XHXRL67 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 29.2 mm |
Pression maximum de service | 215 bar |
Pression de travail maximum | 21.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3100 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 860 bar |
Pression d'éclatement minimum | 86 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 12556 psi |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Matériau de la paroi intérieur | CPE |
Matériau du paroi extérieur | CSM |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Bleu |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.94 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 149 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |
14,60 €/ Mètrehors TVA
17,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202664,03 €/ Mètrehors TVA
77,48 €TVA incluse
238,4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026