Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12EFG6KXLL

  • ERIKS:795887
  • Fabricant:5414465815669
Image 1
Ajouter à la liste

65,42 €/ Mètrehors TVA

79,16 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

266,24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG6K
Code
12EFG6KXLL
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
31.4 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.44 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R15
Norme ISO
ISO 3862 R15
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

14,60 €/ Mètrehors TVA

17,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

64,03 €/ Mètrehors TVA

77,48 €TVA incluse

238,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026