Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12EFG5K

  • ERIKS:776912
  • Fabricant:5414465838682
Image 1
Ajouter à la liste

61,73 €/ Mètrehors TVA

74,69 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

432,8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
EFG5K
Code
12EFG5K
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
31.4 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1400 bar
Pression d'éclatement minimum
140 MPa
Pression d'éclatement minimum
20440 psi
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.44 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme EN
EN 856-R13
Norme SAE
SAE 100 R13
Norme ISO
ISO 3862 R13
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

14,60 €/ Mètrehors TVA

17,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

64,03 €/ Mètrehors TVA

77,48 €TVA incluse

238,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026