58,16 €/ Mètrehors TVA
70,37 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
15,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | EFG4K |
Code | 12EFG4K |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 30.7 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | CR |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.28 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 121 °C |
Norme EN | EN 856-R12 |
Norme SAE | SAE 100 R12 |
Norme ISO | ISO 3862 R12 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
14,60 €/ Mètrehors TVA
17,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202664,03 €/ Mètrehors TVA
77,48 €TVA incluse
238,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026