Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 10M4K-XTFXRL67

  • ERIKS:11374400
  • Fabricant:5412571519792
Image 1
Ajouter à la liste

32,99 €/ Mètrehors TVA

39,92 €TVA incluse

Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4K-XTF
Code
10M4K-XTFXRL67
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Diamètre extérieur
25.1 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Gates XtraTuff
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.74 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19
Approbation
DNV
Pièces détachées et accessoires

11,15 €/ Mètrehors TVA

13,49 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

58,90 €/ Mètrehors TVA

71,27 €TVA incluse

155,7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026