26,02 €/ Mètrehors TVA
31,48 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
97 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | M3K |
Code | 10M3KXRL50 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 25.1 mm |
Pression maximum de service | 225 bar |
Pression de travail maximum | 22.5 MPa |
Pression de travail maximum | 3250 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 900 bar |
Pression d'éclatement minimum | 90 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 13140 psi |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.73 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 857-1SC/2SC |
Norme SAE | SAE 100 R17 |
Norme ISO | ISO 11237 R17 |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
11,15 €/ Mètrehors TVA
13,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 19/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
30,1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026