31,53 €/ Mètrehors TVA
38,15 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
17,34 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Type | G2 |
Code | 10G2XRL50 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. | 16 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Diamètre extérieur | 25.1 mm |
Pression maximum de service | 250 bar |
Pression de travail maximum | 25 MPa |
Pression de travail maximum | 3625 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1000 bar |
Pression d'éclatement minimum | 100 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 14600 psi |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Matériau du paroi extérieur | NBR/PVC |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.73 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 853-2SN |
Norme SAE | SAE 100 R2AT |
Norme ISO | ISO 1436 2SN R2ATS |
Approbation | DNV, LR, BV, ABS |
20,90 €/ Mètrehors TVA
25,29 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
191,8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202611,15 €/ Mètrehors TVA
13,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026