Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 20GS20FL90M

  • ERIKS:798886
  • Fabricant:5412571552393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,79 €/ Unitéhors TVA

147,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90M
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Moyen
A
166 mm
B
94.9 mm
D
1.1/4"
E
90 mm
K
50.8 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3004-ZiNi

  • Eriks:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026