8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 280 bar |
Vis de fixation | M 10x30 |
Poids | 0.3 kg |
A | 51.6 mm |
B | 43.7 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 7.5 mm |
L | 12 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026