Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS20FLH90M

  • ERIKS:799564
  • Fabricant:5412571552461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,10 €/ Unitéhors TVA

132,01 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH90
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Moyen
A
134 mm
B
76.8 mm
D
1"
E
90 mm
K
54 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1297 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6004-ZiNi

  • Eriks:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6004-ZiNi

  • Eriks:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

177 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026