11,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
177 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 14x50 |
Poids | 0.8 kg |
A | 54.8 mm |
B | 44.5 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 38 mm |
H | 27 mm |
I | 9.8 mm |
L | 14.6 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1297 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026