63,30 €/ Unitéhors TVA
76,59 €TVA incluse
152 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 125 mm |
B | 68.2 mm |
D | 1" |
K | 54 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,70 €/ Unitéhors TVA
14,16 €TVA incluse
177 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026