113,89 €/ Unitéhors TVA
137,81 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL45 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Moyen |
A | 158 mm |
B | 100.8 mm |
D | 1" |
E | 38 mm |
K | 50.8 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026