33,80 €/ Unitéhors TVA
40,90 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
A | 125 mm |
B | 68.6 mm |
D | 1" |
K | 47.6 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
216 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026