8,30 €/ Unitéhors TVA
10,04 €TVA incluse
216 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 0.53 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.8 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 33 mm |
H | 24 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
996 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026