Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral raccord de tuyau 16GS16FL90M

  • ERIKS:798835
  • Fabricant:5412571552362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,59 €/ Unitéhors TVA

69,68 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90M
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Moyen
A
135 mm
B
78.6 mm
D
1"
E
70 mm
K
44.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3003-ZiNi

  • Eriks:14317673
  • Manufacturer:VF-3003-ZN

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

186 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026