Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-3003-ZiNi

  • ERIKS:14317673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

186 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
320 bar
Vis de fixation
M 10x30
Poids
0.22 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
24 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

886 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026