Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Plus raccord de tuyau 24GSP32FL

  • ERIKS:12085652
  • Fabricant:5414465865572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

108,76 €/ Unitéhors TVA

131,60 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
GlobalSpiral (GS)
Type
FL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
A
152.9 mm
B
79.3 mm
D
1.1/2"
K
71.4 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3006-ZiNi

  • Eriks:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3006-ZiNi

  • Eriks:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026