13,60 €/ Unitéhors TVA
16,46 €TVA incluse
88 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x35 |
Poids | 0.5 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 97 mm |
G | 26 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |
13,90 €/ Unitéhors TVA
16,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/20265,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026