Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Racleur 0208 PUR 55x70 L=7

  • ERIKS:11166870
Image 1
Racleur type RX PU7, en polyuréthane avec cage métallique. Max. vitesse 0,5 m/s, température: -30°C tot +100°C. (+50°C pour eau)
Ajouter à la liste

23,90 €/ Unitéhors TVA

28,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,90 €

-

10+

21,51 €

10.00%

25+

19,12 €

20.00%

50+

16,73 €

30.00%

100+

15,54 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre de barre
55 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
PUR