Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Racleur type PU7
Racleur type PU7
Racleur type RX PU7, en polyuréthane avec cage métallique. Max. vitesse 0,5 m/s, température: -30°C tot +100°C. (+50°C pour eau)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre de barre [mm]
55
1
Largeur de la rainure [mm]
7
1
Matériau du joint
PUR
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Racleur type PU7
Produit
Diamètre de barre [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre de barre [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Racleur 0208 PUR 55x70 L=7
55
7
PUR
23,90 €
/
unité
Se connecter