Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Manchette LF300 PUR925 35x45 L=8

  • ERIKS:11950599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,11 €/ Unitéhors TVA

19,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,11 €

-

5+

13,43 €

16.67%

25+

12,53 €

22.22%

50+

10,74 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
LF 300
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
45 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7.3 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
320 bar
Vitesse maximale
0.6 m/s