Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Joint de bague à gorges type L...
Joint de bague à gorges type LF300
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre de barre [mm]
35
1
Diamètre de la rainure [mm]
45
1
Largeur de la rainure [mm]
8
1
Hauteur de joint [mm]
Matériau du joint
Compound
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Joint de bague à gorges type LF300
Produit
Diamètre de barre [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre de barre [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Manchette LF300 PUR925 35x45 L=8
35
45
8
16,11 €
/
unité
Se connecter