Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | OMK-S |
Diamètre d'alésage | 400 mm |
Diamètre de la rainure | 370 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Hauteur de joint | 14.5 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE GM201 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |