Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Joint de compact type OMK-S
Joint de compact type OMK-S
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'alésage [mm]
400
1
Diamètre de la rainure [mm]
370
1
Largeur de la rainure [mm]
15
1
Hauteur de joint [mm]
Matériau du joint
Compound
Matériel energizer
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Joint de compact type OMK-S
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Joint de piston OMK-S PTFE GM201/NBR 400x370x14,5 L=15
400
370
15
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter