Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOA PTFE F56110 100x90,6x6,6 L=7,1

  • ERIKS:11388837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

288,45 €/ Unitéhors TVA

349,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

288,45 €

-

5+

240,38 €

16.67%

25+

224,35 €

22.22%

50+

192,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
FOA
Diamètre d'alésage
100 mm
Diamètre de la rainure
90.6 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
6.6 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE F56110
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
15 m/s