Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Joint à ressort activé type FO...
Joint à ressort activé type FOA
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'alésage [mm]
100
1
Diamètre de la rainure [mm]
90.6
1
Largeur de la rainure [mm]
7.1
1
Hauteur de joint [mm]
Matériau du joint
Compound
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Joint à ressort activé type FOA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Forseal FOA PTFE F56110 100x90,6x6,6 L=7,1
100
90.6
7.1
288,45 €
/
unité
Se connecter