5,90 €/ Unitéhors TVA
7,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVATEC |
Type | PREMIUM XP |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 3" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 149 mm |
Diamètre intérieur | 89 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu roi |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.74 g/cm³ |
791,55 €/ Unitéhors TVA
957,78 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026