Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Plaque d'étanchéité fibres NOVATEC PREMIUM XP 2000x1500x3

  • ERIKS:10017374
Image 1
Ajouter à la liste

791,55 €/ Unitéhors TVA

957,78 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1500 mm
Couleur
Bleu roi
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Matériau du liant
NBR
Densité
1.74 g/cm³