Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVATEC PREMIUM XP 300/600lbs 2.1/2" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914178
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu roi
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.74 g/cm³
Produits associés

791,55 €/ Unitéhors TVA

957,78 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026